Beli flash light di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Deskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
- Eveready Flash Light Brilliant Beam with Battery (Senter)atribut:
- Color: 55 lumens bright light
- Long Runtime (hour): 85
- Beam Distance (m): 60
- GENTOS Tough Body LED Flash Light Brusteratribut:
- Body Color: Green
- Brightness (Lm): 400
- Drop Durability (m): 2
- Irradiation Distance (m): 177
- Light source color: White
- Material: Body: ABS resin
- Maximum Lighting Time (hour): 4.5 (in strong mode)
- Outer Diameter (mm): 30
- Overall Length (mm): 155
- Power Supply (V): AA alkaline batteriesx2 (included)
- Protection Class: IP68 (dustproof 2m waterproof)
- GENTOS LED Handy Light Flashatribut:
- Brightness Hi Mode (lm): 250
- Light Source: Chip type white LED x 1 light
- Brightness (Lm): 250
- Total Length (mm): 107.5
- Drop Endurance (m): 2.0
- Height (mm): 107.5
- Irradiation Distance (m): 140.0
- Material: Aluminium
- Maximum Lighting Time (hour): About 7
- Outer Diameter (mm): 29.8
- Power Supply: 3 AAA alkaline batteries x 3 (included)
- Protection Grade: IP 64
- Width (mm): 29.8
- JTC Super Bright 1 Watt LED Flash-Lightatribut:
- Rechargable: No
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- Taffled Mini Flashlightatribut:
- Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
- Dimension: 12x2.7x2.4
- Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
- Deli Flashlight (Senter)atribut:
- Color: Black
- Meval Senter Bright LED 2000mAh (Senter)atribut:
- Power (W): 3
- Current (mAh): 2000
- Eveready Flash Light Low Cost with Battery (Senter)atribut:
- Beam Distance (m): 82
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- Hikari Wide Mirroratribut:
- Content Set: Stainless steel countersunk wood screws Lead plugs 4 each ; Double-sided tape
- Environment Used: For both indoor and outdoor use
- Height (mm): 160
- Image Size (Curved Surface R): 300
- Mirror Material: Glass
- Mounting Specification: Screwed
- Width (mm): 195
- Robot Stand For Smartphone And Tabletatribut:
- Material: ABS+Aluminium Alloy
- Rotation Angle (Degree): 35
- Maximum Height of Holder (cm): 8.8
- Product Size(mm): 100x100x200
- INGCO Mini Die Grinderatribut:
- Collet Size (mm): 3.2
- Taffware Senter LED USB Rechargeable Battery Cree XM-L T6 (Senter)Deskripsi:Senter LED E17U adalah seri terbaru dari seri E17 dimana senter ini kini memiliki port USB yang dapat digunakan sebagai power bank untuk mengisi baterai smartphone Anda. Senter E17 ini dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang karena menggunakan chip LED Cree XM-L T6. Bagian kepala senter juga dapat di atur titik zoom focusnya sehingga dapat memilih antara cahaya yang melebar atau cahaya yang terfokus ke satu titik.atribut:
- Output: USB
- Dimensions (mm): 132 x 35 x 24
- Battery Capacity (mAh): 1200
- Input: Micro USB
- LED Type: Cree XM-L T6
- Material: Aircraft-grade Aluminium
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- Taffled Senter Tacticalatribut:
- Material: Alumunium Alloy
Daftar Harga flash light Terbaru October 2026
| Westinghouse Flash Light | Rp80.900 |
| Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot) | Rp95.900 |
| Eveready Flash Light Brilliant Beam with Battery (Senter) | Rp83.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| GENTOS Tough Body LED Flash Light Bruster | Rp829.900 |
| GENTOS LED Handy Light Flash | Rp609.900 |
| JTC Super Bright 1 Watt LED Flash-Light | Rp709.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| Taffled Mini Flashlight | Rp129.900 |
| Deli Flashlight (Senter) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Westinghouse%20Flash%20Light/6lP105785237-1.jpg)
/gbP104968587-2.jpg)
/P102076637-1.jpg)






/6mP106385238-1.jpg)
/4tP105283173-1.jpg)
/P102076668-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Hikari%20Wide%20Mirror/g0P111807576-1.jpg)

/g5P107927581-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)